Fraise à chanfreiner de précision, extra longue 90° 10,4 mm

Réf.: 150372 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10,4 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
Longueur totale L 157 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M5
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,12 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
⌀ pré-perçage 2,5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150372 10,4
EAN / GTIN 4045197086174

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraises à chanfreiner de précision, fabriquées selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN 335-C, à queue cylindrique extra longue.
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
    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier