Jeu de fraises à chanfreiner 150170 en coffret 90° 7

Réf.: 150315 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fraises 7
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150315 7
EAN / GTIN 4045197365033

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreineren coffret.Pratique pour le montage et les ateliers.

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de fraises à chanfreiner 150170 en coffret 90° 7

Jeu de fraises à chanfreiner 150170 en coffret 90° 7

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  297.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF  136.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  173.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF  90.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3
Revêtement TiAlN non revêtu TiN non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 90 90 90
Norme DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Type d'outils HSS HSS HSS HSS
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner

Produits adaptés

Pièces de rechange