{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M12 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150132 25 | |
EAN / GTIN | 4045197700797 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 89.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 48.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 25 | 25 |
Longueur totale L | 67 | 67 |
Arrosage interne | non | non |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 | 3,8 |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | Différent |