Filière 1.1/8-7

Réf.: 142520 1.1/8-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: 2A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1.1/8-7 UNC
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance 2A
Filets au pouce 7
Filetage ⌀ 28,56 mm
⌀ ext. 65 mm
Hauteur 25 mm
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142520 1.1/8-7
EAN / GTIN 4062406224196

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    UNC Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier