Fraise à fileter une dent 3×D M5

Réf.: 139615 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 0,8 mm
⌀ nom. DC 4,04 mm
profondeur d’utilisation maximale LC 15 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur de col L1 15 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,028 mm
Avance fz dans le PRFC 0,05 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139615 M5
EAN / GTIN 4045197585844

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables). Fraise à fileter une dent très stable, spécialement conçue et idéale pour le PRFV, le PRFC et le graphite. Convient également pour les préalliages Ti et Ni ainsi que les aciers trempés jusqu'à 58 HRC.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents.

Remarque(s):

Fraise à fileter une dent destinée exclusivement à la réalisation de filetages intérieurs. Un avant-trou (voire un chanfreinage) doit déjà être présent!:
En raison du profil de dent, il n’est possible de réaliser que le ⌀ nominal de filetage (= réf.) avec le pas de filetage correspondant (voir tableau).:
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier