Fraise à fileter par interpolation 2×D G1/8

Réf.: 139523 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Type de filetage: G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiAlN
Type de filetage G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 4
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Sens de la coupe gauche
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
⌀ dents DC 7,3 mm
Long. coupe lc 3,2 mm
Longueur de col L1 22 mm
Long. queue Ls 47,6 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
⌀ collet D1 5,9 mm
Rayon de programmation 3,65 mm
Avance fz dans l'acier < 65 HRC 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 22
Type de produit Fraises à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139523 G1/8
EAN / GTIN 4062406653736

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil pour la fabrication combinée d’alésages, de chanfreins et de filetages en une seule opération. Pré-perçage superflu. Grâce à la coupe au centre innovante, cet outil est spécialement conçu pour le taraudage dans des matériaux trempés et difficilement usinables. Le revêtement hautes performances TiAlN permet d’atteindre une durée de vie maximale, en particulier dans les aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Remarque(s):

Utilisation en principe avec émulsion lubrifiante. (Min. 8%). Pour les aciers >45 HRC, utilisation uniquement avec l’air comprimé!