Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine 7/16-20

Réf.: 138005 7/16-20
  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Classe de tolérance: 2B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 7/16-20 UNF
Revêtement TiN
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 20 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,27 mm
Filets au pouce 20
Filetage ⌀ 11,11 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 9,9 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 22,22 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 138005 7/16-20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite à 20°. Avec revêtement TiN spécial, pour aciers inoxydables. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.
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
    UNF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier