Taraud machine GARANT Master Tap Alu M14

Réf.: 134260 M14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée E
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 12 mm
Filetage ⌀ 14 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 42 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134260 M14
EAN / GTIN 4067263830429

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Le pas d’hélice dynamique des goujures garantit une évacuation des copeaux et une sécurité de processus optimales.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Pas d’hélice dynamique des goujures.
  • Entrée courte type E.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier