Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 1/4-28

Réf.: 133425 1/4-28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Classe de tolérance: 2B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Tap
Taille de filetage 1/4-28 UNF
Revêtement TiN
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Classe de tolérance 2B
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 6,35 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 5,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 19,05 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133425 1/4-28
EAN / GTIN 4062406374310

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Taraud HSS-E optimiséavec revêtement TiN réduisant le frottement.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    UNF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier