Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376 M4

Réf.: 131265 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
202 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 3,3 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Série CleverTap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 8 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131265 M4
EAN / GTIN 4067263161516

Tableau d’application

Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
12
Acier < 900 N/mm²
P
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
HOLEX Clever Tap:
Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.
ISO 2 6H
HSS-E

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier