Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA 180° 15,5 mm

Réf.: 122793 15,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Exécution: 5×D
  • Angle de pointe: 180
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Application de perçage: Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 15,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 180 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 57,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Application de perçage Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 81 mm
Longueur totale L 131 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122793 15,5
EAN / GTIN 4045197745354

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Affûtage spécial pour la réalisation d’alésages avec fond de 180°. Forces radiales réduites, même lors du pré-perçage de surfaces inclinées jusqu’à 15°. Géométrie des goujures pour une évacuation optimale des copeaux. Avec 4 listels pour stabilisation du foret dans l’alésage.

Avantage(s):

L’angle de pointe de 180° permet le perçage et le lamage en une seule passe.

Recommandation(s):

Pour une utilisation sûre des forets en carbure monobloc 180°, il est indispensable, au choix:
  • Lors du pré-perçage sur des surfaces planes: de réaliser un alésage pilote 1×D à l’aide du foret pilote 122736.
  • Lors du pré-perçage de surfaces inclinées jusqu’à max. 15°: de réduire l’avance f à 25% des valeurs indiquées. Après le pré-perçage, la valeur d’avance normale peut être utilisée.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122793 + 129100HB.
Type HE: commander avec 122793 + 129100HE.
Forets en carbure monobloc 180° pour l'usinage de l'aluminium disponibles sur demande.
Ne convient pas pour la réalisation de chanfreinages pour vis à tête cylindrique suivant DIN974-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier