Foret en carbure monobloc, queue cylindrique pour sens des fibres unidirectionnel DIN 6535 HA 9 mm

Réf.: 122522 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Angle de pointe: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 47,5 mm
Longueur des goujures Lc 61 mm
Longueur totale L 103 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans le PRFV/PRFC 0,15 mm/tr
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122522 9
EAN / GTIN 4045197465900

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
PRFV, PRFC
N
100
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
Avec listel de coupe, afin d’éviter tout délaminage, dépassement de fibres et bavures, avec structure de fibre unidirectionnelle.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.
Veuillez prendre note des quantités de commande minimum pour les références configurables:
Plage de ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 pièces
Plage de ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 pièces
Plage de ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 pièces
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier