Foret en carbure monobloc, queue cylindrique pour sens des fibres multidirectionnel DIN 6535 HA 7 mm

Réf.: 122512 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Angle de pointe: 90
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Plage de ⌀ (dimension 1/100) configurable 6,01 mm - 7,99 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42,5 mm
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans le PRFV/PRFC 0,11 mm/tr
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122512 7
EAN / GTIN 4062406349042

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
PRFV, PRFC
N
100
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
Avec listel pour structure de fibre multidirectionnelle.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.
Veuillez prendre note des quantités de commande minimum pour les références configurables:
Plage de ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 pièces
Plage de ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 pièces
Plage de ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 pièces

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier