Fraise à carotter HSS Profondeur de coupe 25 mm 20 mm

Réf.: 119010 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 20 mm
Type d'outils HSS
Bague de couleur Sans
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 119010 20
EAN / GTIN 4014586612874
Réf. fabricant 63133199063

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraise à carotter HSS avec longue durée de vie et mandrin QuickIN.
Longueur totale: 72 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d’outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d’autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 − 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526, Groupe 0 − Fournitures industrielles.
La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l’utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier