{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 338 | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 118 degré | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,3 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
| Longueur totale L | 151 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
| Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 114580 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197855930 | |
| Réf. fabricant | 114580 12,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |