Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Collants multifonction 46-48

Réf.: 091935 46-48
  • Composition du tissu: 35 % polypropylène; 35 % mérinos; 28 % polyamide; 2 % élasthanne

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 35 % polypropylène; 35 % mérinos; 28 % polyamide; 2 % élasthanne
Couleur Noir
Pointure UE 46-48
Type de produit Chaussettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091935 46-48
Réf. fabricant 901070 46-48

Description

Exécution:

Chaussettes multifunction homme douces et chaudes, empêchant les frottements désagréables au niveau du bord des chaussures.
Matières de grande qualité. Excellent ajustement. Avec fibre absorbant l'humidité. Procurent une sensation agréable en maintenant les pieds au sec et au frais lors des efforts physiques intenses. Conviennent en hiver comme en été.