• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Spatule, manche en bois, Largeur: 30mm

Réf.: 087650 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 30 mm
Matériau lame d'outil Feuillard
Matériau poignée Bois
Couleur poignée brun
Lame inoxydable oui
Type de produit Spatules

Identification et classification

Référence article 087650 30
EAN / GTIN 2050000967467
Fabricant/personne responsable Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Description

Exécution:

Palette élastique en acier feuillard inoxydable, manche en bois plat ovoïde.
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
Connectez-vous