• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Film de recouvrement avec ruban textile, Largeur: 0,55m

Réf.: 087205 0,55
Prix par 1 Unité (CHF 0,43 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 4.75 / 1 Unité
    (CHF 0,43 / 1 Square metre)
  • De 5 Unité
    CHF 3.95 / 1 Unité
    (CHF 0,36 / 1 Square metre)
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 20 m
Largeur 0,55 m
Epaisseur film 9 µm
Matériau film Film HDPE
Type de ruban adhésif Ruban textile (caoutchouc naturel)
Utilisation sur surfaces rugueux, pour intérieur et extérieur
Utilisation type Intérieur et extérieur
Détachable sans résidus jusqu'à 21 j
Pour dérouleurs 087209
Type de produit Films de recouvrement

Identification et classification

Référence article 087205 0,55
EAN / GTIN 4013307351276
Réf. fabricant 580182001-329
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Combinaison de ruban adhésif et de film de recouvrement. Permet un collage avec arêtes vives et un recouvrement en une seule étape.
Avec ruban textile (caoutchouc naturel) pour surfaces rugueuses à l’intérieur et à l’extérieur. Détachable sans résidus jusqu’à 21 jours.
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
Connectez-vous