Elément d’installation avec compens. hauteur LM 850 kg

Réf.: 086002 850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Elément d’installation antivibratoire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086002 850

Description

Exécution:

Systèmes anti-vibrations pour machines. L’isolement acoustique de machines et d’équipements sensibles aux vibrations améliore la sécurité et la précision du procédé. Les élastomères utilisés amortissent le bruit de structure, les vibrations et les chocs et garantissent des conditions de travail optimales grâce à la réduction du bruit ambiant. Montage et mise à niveau aisés de tous les éléments.
Eléments d’installation compacts en métal et élastomère avec système de mise à niveau intégré via une vis de réglage centrale.

Utilisation:

Pour l’installation de machines sans ancrage au sol.

Remarque(s):

D’autres éléments sont disponibles sur demande pour les charges accrues et les applications spéciales. Eléments à ressort pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086003 réf. SLM1 − SLM12.