Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat 22 mm

Réf.: 085931 22
Fixer le prix 2 Unité (CHF 10,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 50 N
Hauteur 6 mm
Hauteur avec taraudage 6 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Filetage M4
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085931 22
EAN / GTIN 5012095615118
Réf. fabricant E851/2

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange