• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu d’étiquettes d’adresse, blanches, Largeur étiquettes×longueur étiquettes: 25X54mm

Réf.: 085565 25X54
Fixer le prix 500 Unité (CHF 0,04 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • Prix du lot 500  Unité
    CHF 21.80 / 1 Jeu
    Fixer le prix 500 Unité (CHF 0,04 / 1 Unité)
  • De 6 Jeux
    CHF 18.20 / 1 Jeu
    Fixer le prix 500 Unité (CHF 0,04 / 1 Unité)
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur étiquettes×longueur étiquettes (mm) Fixer le prix 500 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur d'étiquette 54 mm
Largeur étiquette 25 mm
Nombre d'étiquettes par rouleau 500
Nombre de rouleaux 1
Type de produit Etiquette

Identification et classification

Référence article 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Réf. fabricant S0722520
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Description

Exécution:

Etiquettes DYMO Original pour LabelWriter, retours, blanches, adhésif permanent, 1 × 500 étiquettes, 25 × 54 mm.
Les étiquettes Original DYMO® LabelWriter™ sont disponibles dans diverses couleurs et tailles et utilisent un processus d’impression thermique directe, ce qui signifie que vous n’avez plus à vous soucier de cartouches d’encre ou de cartouches de toner qui salissent tout. En outre, comme elles sont emballées en rouleaux, vous pouvez facilement imprimer une seule étiquette ou des centaines d’étiquettes sans bourrages papier, problèmes de mise en page ni gaspillages.

Adapté(s) pour:

Dymo − LabelWriter 550.
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
Connectez-vous