• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cassettes pour étiqueteuse avec polyester, Type: W

Réf.: 085539 W
Prix par 1 Unité (CHF 18,40 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu par carton 10 pc.
Couleur étiquette blanc
Température de fonctionnement -18 °C - 90 °C
Longueur ruban 7 m
Largeur ruban 9 mm
Couleur d'écriture noir
Couleur du ruban blanc
Matériau ruban Polyester
Type de produit Ruban

Identification et classification

Référence article 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Description

Exécution:

Conçus spécifiquement pour les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™ Duo, les rubans D1 offrent les performances et la polyvalence nécessaires à la plupart des tâches d’étiquetage. Ils adhèrent à presque toutes les surfaces propres et planes, y compris le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et sont dotés d’un dos facile à décoller pour une fixation facile. Les rubans D1 sont polyvalents, durables et disponibles dans de nombreuses largeurs et couleurs, pour vous permettre de vous organiser sans stress à la maison comme au bureau.

Livraison:

10 cassettes 9 mm × 7 mm avec polyester.
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
Connectez-vous