Caractère interchangeable individuel pour 085480 2,5/U mm

Réf.: 085481 2,5/U
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 2,5 mm
Largeur caractère 2,4 mm
Profondeur caractère 19,05 mm
Hauteur caractère 6,35 mm
Caractère U
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085481 2,5/U
EAN / GTIN 5022044021211

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.
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
    Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier