Lettre à frapper − individuelle Police normale A − Z 10/X mm

Réf.: 085431 10/X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 10 mm
Epaisseur corps 14,3 mm
Longueur totale 89 mm
Caractère X
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085431 10/X
EAN / GTIN 5022044004245

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.
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
    Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier