Système d’arrosage souple 1/4 pouce MODUL

Réf.: 084400 MODUL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084400 MODUL
EAN / GTIN 4037728110014
Réf. fabricant 0211000-1

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 15 l/min. (1/4 ''), ⌀ extérieur max. 17 mm.

Livraison:

2 segments de 16 cm (2×10 éléments = 32 cm)
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier