Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rubans adhésifs double face 19X5

Réf.: 083775 19X5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur transparent
Longueur 5 m
Largeur 19 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083775 19X5
EAN / GTIN 4046719806034
Réf. fabricant 7000073335

Description

Exécution:

Le ruban adhésif double face 3M™ 9088-200 fin avec substrat en polyester convient à de nombreuses tâches de montage. Grâce à sa colle acrylate modifiée, il offre une excellente adhérence sur le métal, le papier, le carton et de nombreux plastiques. Son haut degré de transparence et sa thermorésistance élevée ainsi que ses excellentes propriétés permettent de nombreuses possibilités d'application.

Utilisation:

Montage, assemblage, fixation par ex. présentoirs, moulures, affiches. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.