• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Garde pour soufflettes, Type: AIR

Réf.: 080127 AIR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 160 mm
Type de produit Garde

Identification et classification

Référence article 080127 AIR
EAN / GTIN 4067263610588
Réf. fabricant 080127 AIR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Garde transparente de conception carrée, avec option de suspension. Protège l’utilisateur de la saleté et des copeaux.

Adapté(s) pour:

080122 AIR, 080123 AIR, 080125 100 et toutes les soufflettes courantes avec raccord rigide 6 mm.
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
Connectez-vous