Filtre 5 µm 1/2 pouce

Réf.: 080014 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur (H) 248 mm
Longueur totale (L) unité de maintenance en 3 parties 202 mm
Débit pour unité de maintenance en 3 parties 3 100 l/min
⌀ filetage intérieur 1/2 pouce
Type de produit Filtre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080014 1/2
EAN / GTIN 4047322129367
Réf. fabricant 120554

Description

Exécution:

Unités de maintenance composées suivant vos exigences, extensibles à l’aide d’un clip de raccordement.
Unité de maintenance série modulaire (système “multi-fix”), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d’huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 − 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d’huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu’à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange