• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
GARANT HB71 turning grade

Tournage avec la série GARANT HB71

Des nuances de coupe hautes performances offrant une résistance à l'usure maximale

Robustes, acérées et efficaces ! Les nuances de tournage GARANT de la série HB71 se démarquent lors des tests comparatifs pour l'usinage des aciers inoxydables. Le revêtement multicouche des plaquettes GARANT permet d'obtenir des valeurs de coupe maximales et une fiabilité optimale. Nous proposons un large choix unique de conditions et de substrats les plus divers, ce qui rend la série HB71 véritablement polyvalente.

GARANT HB71 family

Agressives, fortes et capables de s’imposer

  • Dominantes et sans compromis, comme le requin en pleine mer
  • Capacité d’enlèvement de copeaux maximale grâce à un enlèvement de matière agressif

Robustes et résistantes

  • Couche de protection faisant office de carapace: Grande résistance à l’usure et longue durée de vie
  • Fiables et stables, même dans des conditions difficiles (par ex. en cas de coupes fortement intermittentes)

Une précision parfaite

  • Lignes claires, comme la forme parfaite du corps d’un requin
  • Forme précise pour une stabilité dimensionnelle, une précision et un contrôle maximum

Dynamisme, efficacité et rapidité

  • Brise-copeaux sur mesure pour des avances et des vitesses de rotation élevées
  • Productivité maximale sans perte de qualité

HB71 turning grade

La série HB71 est adaptée pour ces domaines d'application

  • Pour conditions de coupe continues et coupes légèrement intermittentes (calaminages, inégalités du matériau, traits de scie)
  • Pour vitesses de coupe modérées/élevées
  • Le nouveau premier choix pour le tournage d'aciers inoxydables

Plaquettes négatives 0°

VS

Usinage léger à moyen des aciers inoxydables. Egalement pour les matériaux difficilement usinables. Arête de coupe vive pour coupe douce.

VM

Géométrie exceptionnelle garantissant une excellente évacuation des copeaux avec des angles de coupe légèrement positifs. Utilisation principale dans les aciers inoxydables.

VG

Pour l'ébauche d'aciers inoxydables. Arêtes de coupe stables

VR

Géométrie stable à coupe douce pour plaquettes non réversibles. Pour la grosse ébauche d'aciers inoxydables.

Plaquettes positives 5°/7°

VF

Pour la finition de précision dans les aciers inoxydables. Géométrie positive pour une coupe douce.

VS

Pour les opérations d'usinage léger à moyennement difficile dans les aciers inoxydables. La surface fortement profilée assure une parfaite évacuation des copeaux.

VM

Pour la semi-finition et le dégrossissage d'aciers inoxydables. Arêtes de coupe robustes et angle de coupe positif.

Produits et informations complémentaires

Vous trouverez ici toutes les plaquettes pour les outils de tournage longitudinal et les outils de dressage.

Vers les plaquettes

Conseils

Demandez des conseils en usinage à nos experts.

Vers les conseils

Contact et commande

Vous souhaitez passer commande ou demander une offre ?
Nous attendons votre appel avec impatience.

Contact