Outil d’alésage à gauche simturn AX 2,7 mm

Réf.: 270565 2,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AJKPX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 2,7 mm
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Rayon R 0,15 mm
f 1,2 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,2 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270565 2,7
EAN / GTIN 2050002065666
Réf. fabricant A04.1812.15.27.15YL X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)
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
    ⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier