{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AA87CBN8 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Longueur utile | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Arrosage interne | non | |
Rayon R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,26 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270585 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066038 | |
Réf. fabricant | A05.1825.25.52.20YUR CBN8 |