Porte-molettes ECO universel 20 mm

Réf.: 290242 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
pour diamètre de molette d1 25 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 10 mm - 250 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 9
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290242 20
EAN / GTIN 4030741949432
Réf. fabricant 31000013

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Structure modulaire: Utilisation universelle possible à droite et à gauche. Réglage du ⌀ de fabrication à l’aide d’un vernier.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires