Bloc porte-lames Vario smart 10 mm

Réf.: 273572 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 10 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
Vis de calibrage 279815 21
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273572 10
EAN / GTIN 4062406377342

Description

Avantage(s):

  • Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.
  • Utilisation universelle possible à droite et à gauche.
  • Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d’outil.