{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SCLCR/L 12 | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
Corps de base adapté | 264910 – 264922 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 49 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 32 mm | |
Vis pour plaquette | 269022 3 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 260009 DM/12 | |
Réf. fabricant | 090-50133DM1295 |