{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | KNUX 160410R | |
Nuance | HB7010 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SG | |
Brise-copeaux | 32 mm | |
Prof. coupe ap | 5 mm - 4 mm | |
Avance f | 2 mm/tr - 5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 280 m/min | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251076 HB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197663955 |