Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier 10/11 mm

Réf.: 260932 10/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm
Déport L3 6,2 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260932 10/11
EAN / GTIN 4062406677244

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "GARANT Master" Afficher tout