SER 2525X16 JHP-MC External Threading Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Réf.: L24090 95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 95
EAN / GTIN 7291075381733
Réf. fabricant 3331272

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels, Longueur tête (LH) 36.2 mm

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 36.2 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout