Lame de scie circulaire, revêtement PCD Universel 300 mm

Réf.: 584150 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 300 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584150 300
EAN / GTIN 4045197435378

Description

Exécution:

Avec lames de scie universelles à revêtement diamant polycristallin avec large plage de vitesses de rotation, affûtage permanent (réaffûtage inutile).

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux. Conviennent particulièrement aux matériaux hautement abrasifs (plastiques renforcés de fibres, Corian, Eternit).