Tête d'alésage de précision BHEI MB20-20-40 pour le système d'alésage MB .0004″ Direct Dia. Ajustement direct du diamètre et .00008″ par une échelle de Vernier

Réf.: L23900 405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 405
EAN / GTIN 7291075279252
Réf. fabricant 4560117

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.787″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 1.181″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.866″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 1.575″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.787″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.181″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.575″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 12000 rpm