{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 60,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,13 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122536 15 | |
EAN / GTIN | 4045197541321 |