Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret multi-usages en carbure “CYL-9” 10 mm

Réf.: 787005 10
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 10 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur hélice 80 mm
Longueur totale 120 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787005 10
Réf. fabricant 2608596057

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage. Pré-perçage très précis grâce à un affûtage centré. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Ferrailles dans le béton.

Remarque(s):

  • Attention: à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.
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
    ⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier