Fraise semi-finition pour rainure T carbure monobloc 12,5X6 mm

Réf.: 208027 12,5X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 851
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12,5 mm
Longueur de coupe Lc 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 851
Profil de fraise à denture croisée
Type NF
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 10 degré
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Pour rain. T DIN 650 6 mm
⌀ de détalonnage D1 5 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,033 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208027 12,5X6
EAN / GTIN 4062406397234

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures en T suivant DIN 650.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.
Produit succédant à 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier