{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | RNGN 120700 | |
Coin | 219930 | |
Vis de fixation | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 212500 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197511775 |