Exécution:
Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.
Attention:
Avant d’utiliser les plaquettes
211776 ALU (r = 5,0 mm) et
211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.
Remarque(s):
Le
couple recommandé pour la fixation des vis de serrage
219878 4 et
219878 5 est de
3,2 Nm.