{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 9,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 18 mm | |
Filetage attachement M | M6 | |
Plaquette adaptée | XDHW 040110 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 211870 12/2 |