{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 1,6 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132680 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373436 | |
Réf. fabricant | 132680 M2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
19,40 CHF
CHF 18.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 37.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 26.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 40.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 37.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | Chrome dur | nitruré et vaporisé | nitruré + vaporisé | DLC |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Type de filetage | M | M | M | M | M |
Carré corps □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu’à 4×D pour les trous débouchants |