{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | DLC | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Entrée | E | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage synchrone | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24,33 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137345 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705563 |