Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Arros. int. / Type C G1/8

Réf.: 137816 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Entrée: C
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiAlN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 8,8 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 29,19 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137816 G1/8
EAN / GTIN 4045197705785

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
32
Alu (à copeaux courts)
N
32
Acier < 500 N/mm²
P
33
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation universelle sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via la broche synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Avec arrosage interne pour une durée de vie maximale.

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.