{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130021 M85X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406028794 |