{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
⌀ dents DC | 4,1 mm | |
Long. coupe lc | 8,5 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 53 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
⌀ collet D1 | 5,3 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage Lc | 9,2 mm | |
Largeur gorge e1 | 0,8 mm | |
Avance fz dans l'alu/la fonte | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Sans | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 7,5 | |
Type de produit | Fraises à fileter |
Référence article | 139510 M5 |